Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleider-/Wäscheschrank, HxBxT 1800x600x500mm, 2 Abt., Abt. B 300mm, Zyl.-Schl., Sockel, Korpus wählbar, Front wählbar, RAL6011, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501779-0018
501779-0018
Artikel-Nr.:
     711-501779-0018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20216-213-201-501779-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Kleiderschrank
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Türen:
- Aufschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Scharnieren
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Türen schlagen beim Schließen auf Anschlagpuffern auf
- Be- und Entlüftung durch Türabstand zum Schrankkörper
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- Mit Hutboden
- 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Abteile einzeln verschließbar
Unterbau:
- Sockel

3 Jahre Garantie

- GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Wäscheschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
Ausstattung Schrank:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türausführung:
glatt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: kleiderschrank 60 cm breite, kleider-schrank, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Raumsparschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0037
ab € 277,20*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0038
ab € 277,33*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0029
ab € 277,19*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0030
ab € 277,26*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0002
ab € 277,19*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0003
ab € 277,56*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0004
ab € 277,56*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0005
ab € 277,00*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0006
ab € 277,56*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0039
ab € 277,68*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0007
ab € 277,73*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0040
ab € 277,20*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0041
ab € 277,56*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0031
ab € 277,20*
Ähnlich
PAVOY
20216-213-201-501779-0032
ab € 277,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG