Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 40mm,L 10m,Pfosten Kunststoff,gelb/schwarz,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501762
501762
501762
Artikel-Nr.:
     711-501762
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.17.247
EAN/GTIN:
     4055381173108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
  • Pfosten Durchmesser 40 mm
  • Fußdurchmesser 300 mm
  • Länge 10 m
  • Fuß rund
  • Pfosten aus Kunststoff in gelb/schwarz
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz
  • in gelb/schwarz
  • Gewicht 5,7 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
870 mm
Länge:
10 m
Durchmesser Fuß:
300 mm
Durchmesser Pfosten:
40 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhä
Fußausführung:
rund
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Kette:
gelb/schwarz
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, kettenständer gelb/schwarz, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 115,43*
Lager 711
14 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 151,68*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 151,70*
€ 185,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 152,51*
€ 185,90*
38 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,48*
€ 196,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.