Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set,6 Ständer,10m Kette,Pfosten Ø 40mm,L 10m,Pfosten Kunststoff,rot/weiß,rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501761
501761
501761
Artikel-Nr.:
     711-501761
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.15.850
EAN/GTIN:
     4055381173092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
mobile Absperrung
Kettenständer-Set
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhängehaken
  • Pfosten Durchmesser 40 mm
  • Fußdurchmesser 300 mm
  • Länge 10 m
  • Fuß rund
  • Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz
  • in rot/weiss
  • Gewicht 5,7 kg

Suchbegriffe:
Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Leitsystemtyp:
Kettenständer-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
870 mm
Länge:
10 m
Durchmesser Fuß:
300 mm
Durchmesser Pfosten:
40 mm
Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kette, 10 Verbindungsglieder, 10 Einhä
Fußausführung:
rund
Material Pfosten:
Kunststoff
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Kette:
rot/weiss
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, mobile absperrung, moravia kettenständer, Baustellen-Sperren, Kette, Mobile Absperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Kette für Absperrungen, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Absperrkette, Ketten-Ständer, Warnständer, Ketten-Warnständer, Verkehrssicherung, Absperrkettenset, Kettenpfosten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,86*
€ 113,76*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 122,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 120,23*
€ 147,22*
Lager 711
15 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 150,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 153,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 344,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,38*
Ähnlich
Temka
ab € 99,85*
Ähnlich
Temka
ab € 99,80*
Ähnlich
Temka
ab € 183,12*
Ähnlich
Temka
ab € 181,96*
Ähnlich
Temka
ab € 139,83*
Ähnlich
Temka
ab € 140,09*
Ähnlich
Temka
ab € 207,47*
Ähnlich
Temka
ab € 207,62*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,17*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 109,32*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 109,24*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.