Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fassschrank Typ 90, HxBxT 2200x1550x1025mm, f. 9x60l Fass liegend, Korpus RAL7035, Front RAL1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501690
501690
Artikel-Nr.:
     711-501690
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2854-A
EAN/GTIN:
     4260139971305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
Fassschrank Typ 90
- Für 9x 60-Liter-Fässer, liegend
- Innenkorpus aus beschichteten HPL-Platten
- Außenkorpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet
Türen:
- Flügeltür mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
Ausstattung:
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Bodenwanne flach aufliegend mit herausnehmbarem Gitterrost
- Fassregal
Unterbau:
- Sockel
- CE zertifiziert
Geeignet für:
- Wassergefährdende Stoffe
- Brennbare Stoffe
- Lagerung im Arbeitsraum
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Gebaut nach EN 14470, Teil 1 und Betrieb nach TRbF 20-L
- Isolierung nach DIN 4102
- Brandkammer getestet Typ 90
Brandschutz / Feuerschutz:
Auf Anfrage:
- Weitere Ausführungen und Schrankgrößen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Umweltschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare Stoffe
Höhe:
2200 mm
Innenhöhe:
1745 mm
Breite:
1550 mm
Innenbreite:
1450 mm
Tiefe:
1025 mm
Innentiefe:
870 mm
Ausstattung Schrank:
Fuß-Fernbedienung mit 5 m Spiralkabel
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
220 l
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 90
Kapazität:
9x60 l
Einlagerung:
liegend
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL1007 Narzissengelb
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Flügeltür
Unterbau:
Sockel
Gewicht:
1040 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Umweltschrank, Gefahrstofflagerung, Feuerschutzschrank, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.360,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2883-A
ab € 35,35*
Zubehör
k.A.
711040
ab € 513,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG