Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkbank, HxBxT 840x1500x700mm, Multiplex 40mm, 4 Schubladen, RAL7035, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501451-0232
501451-0232
501451-0232
501451-0232
501451-0232
Artikel-Nr.:
     711-501451-0232
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84502333-501451-0232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Werkbank
Arbeitsplatte:
- Multiplex
- Fugenfrei
- Verzugsfrei
- Mehrschichtig verleimt
- Längskanten gefasst
- Allseitig geschliffen und oberflächenbehandelt
Gestell:
- Vierkant-Stahlrohr 50 x 50 mm
- Mit Kunststofffüßen
Ausstattung:
- 4 Schubladen
Schubladen:
- Schubladen auf Rollenführung, Rollen aus Polyoxymethylen
- Schubladen mit Teleskopauszügen
- Vollauszug 100%
- Traglast pro Schublade 75 kg
- Durchgehende Griffleiste mit Klarsichtabdeckung und Beschriftungsstreifen
- Mit Systemlochung und Schlitzwänden voll organisationsfähig für vielfältiges Einteilungsmaterial
- Zentralverschluss durch Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

5 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Buchenplatte
- Schubladeneinteilungsmaterial
Auf Anfrage:
- CAD-Planung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Gestellausführung:
2 Füße, 1 Schrankblock
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
elektrisch leitend:
nein
Ausstattung Werkbank:
4 Schubladen
Schubladen:
4 Stück
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Fronthöhe 250 mm:
1 Stück
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Front:
wählbar
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
75 kg
Stärke Platte:
40 mm
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
113 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,43*
€ 852,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 10,80*
Zubehör
Thur Metall
UA8015
ab € 31,23*
Zubehör
Thur Metall
56164000
ab € 36,03*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 35,56*
Zubehör
Thur Metall
56162000
ab € 27,82*
Zubehör
Thur Metall
56159000
ab € 28,68*
Zubehör
Thur Metall
56163000
ab € 32,47*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 32,10*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 3,70*
Zubehör
Thur Metall
82665876
ab € 859,20*
Zubehör
Thur Metall
82671876
ab € 891,04*
Zubehör
Thur Metall
82668876
ab € 860,22*
Zubehör
Thur Metall
82674876
ab € 222,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG