Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkbank, HxBxT 845x1000x700mm, Mulitplex 40mm, 4 Schubladen, RAL6011, Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501406-0164
501406-0164
501406-0164
501406-0164
501406-0164
Artikel-Nr.:
     711-501406-0164
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     64812333-501406-0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Montagewerkbank
Werkbank
Arbeitsplatte:
- Multiplex
- Fugenfrei
- Verzugsfrei
- Mehrschichtig verleimt
- Längskanten gefasst
- Allseitig geschliffen und oberflächenbehandelt
Gestell:
- 4-Fuß-Gestell
- Vierkant-Stahlrohr 40 x 40 mm
- Mit Nivellierschrauben
Ausstattung:
- 4 Schubladen
Schubladen:
- Schubladen auf Rollenführung, Rollen aus Polyoxymethylen
- Schubladen mit Teleskopauszügen
- Vollauszug 100%
- Traglast pro Schublade 75 kg
- Durchgehende Griffleiste mit Klarsichtabdeckung und Beschriftungsstreifen
- Mit Systemlochung und Schlitzwänden voll organisationsfähig für vielfältiges Einteilungsmaterial
- Zentralverschluss durch Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

5 Jahre Garantie

Auf Anfrage:
- CAD-Planung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
845 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
elektrisch leitend:
nein
Ausstattung Werkbank:
4 Schubladen
Schubladen:
4 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Gestellform:
4-Fuß
Farbe Front:
wählbar
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
75 kg
Stärke Platte:
40 mm
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, einzelwerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,37*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,44*
€ 808,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,37*
€ 804,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 10,97*
Zubehör
Thur Metall
56164000
ab € 36,11*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 36,19*
Zubehör
Thur Metall
56162000
ab € 28,01*
Zubehör
Thur Metall
56159000
ab € 29,17*
Zubehör
Thur Metall
56163000
ab € 32,63*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 32,30*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG