Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten, f. DIN A0, HxBxT 1268x920x30mm, Hoch-/Querformat, Rückwand Stahl, Flügeltür, Rahmen Edelstahloptik, Ecken rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500726
500726
500726
500726
Artikel-Nr.:
     711-500726
Herst.-Nr.:
     103400077
EAN/GTIN:
     4250366505381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Plakatschaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für DIN A0
  • Höhe x Breite x Tiefe 1268 x 920 x 30 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 1188 x 840 mm
  • zur Wandmontage im Hoch-/Querformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Acrylglas
  • Rahmen aus Aluminium in Edelstahloptik
  • Ecken rund
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 4 Magnete
Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe außen:
1268 mm
Höhe Sichtfläche:
1188 mm
Breite außen:
920 mm
Breite Sichtfläche:
840 mm
Tiefe:
30 mm
passend für:
DIN A0
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
zur Wandmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Profil:
rund
Textfeld:
nein
Magnete:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Acrylglas
Farbe Rahmen:
Edelstahloptik
Farbe Rückwand:
silber
Farbausführung:
Edelstahloptik
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten aussen, displayschaukasten, schaukasten magnetrückwand, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wand-Schaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 518,38*
€ 579,48*
Frei Haus
ab € 903,33*
€ 944,06*
Frei Haus
ab € 903,33*
€ 944,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,51*
€ 667,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 21,11*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 36,09*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.