Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutzschrank,m. Füllung,HxBxT 350x280x130mm,1 Boden,Magnetverschluss,Stahl,Korpus RAL9010,Front RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500545
500545
500545
Artikel-Nr.:
     711-500545
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0240
EAN/GTIN:
     4030281056355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenschutzschrank
  • Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher
  • Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 1 Boden
  • verschließbar mit Magnetverschluss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Augenschutz-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenschutzschrank
Füllung:
Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe
Höhe:
350 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
130 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Farbe Korpus:
reinweiß // RAL9010
Farbe Front:
reinweiß // RAL9010
abschließbar:
nein
Schließsystem:
Magnetverschluss
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
nein
Löschdecke:
nein
Krankentrage:
nein
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Boden für Arzneimittelschrank, Ersatzfüllung für Augenschutzschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank flügeltür, ersatzfüllung für augenschutzschrank, Erste-Hilfe-Schrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 130,14*
€ 171,15*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 166,12*
€ 201,11*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0245
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.