Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Tonne, 100l, H 670mm, gelb, 2 Handgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500277
500277
500277
Artikel-Nr.:
     711-500277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l
kunststofftonne
Tonne
Mit 2 Handgriffen
- Zum Mischen, Lagern und Transportieren
- Aus schlagfestem Polyethylen
- Nahtlose, glatte Oberfläche für leichte Reinigung
- Platzsparend ineinander stapelbar
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Deckel mit Griff
- Tonnen sind mit aufgesetzem Deckel stapelbar
- Rollgestell aus Kunststoff für Tonnen bis 100 l
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Tonne
Inhalt:
100 l
Form:
rund
Höhe:
670 mm
Durchmesser oben:
520 mm
Durchmesser unten:
415 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Deckel:
als Zubehör
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
gelb
unterfahrbar:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Tonne, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Fahrgestell für Behälter, Lager- und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
55402
ab € 14,69*
Zubehör
k.A.
55404
ab € 64,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG