Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akten-Steckregal, Anbau, HxBxT 1850x1000x600mm, 5 Böden, Fachl. 80kg, beidseitig, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
488338
488338
Artikel-Nr.:
     711-488338
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     77647-488338
EAN/GTIN:
     4026212133455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Anbau-Regal
META-Akten-Steckregal
Anbaufeld
Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen, Lieferung vormontiert. Ständerrahmen lichtgrau RAL 7035. Fachböden aus Stahlblech mit M-förmigem Längskanal, 5-fach gekantet und verschweißt. Mit mittlerer Anschlagkante, die ein Durchrutschen der Ordner verhindert. Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen. Optimale Oberflächengüte und Abriebfestigkeit, verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie

System-Maße
Feldlast max. 1000 kg
Fachlastmax. 100 kg
Böden verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite
Anbauregal = Fachbodenbreite+ 6 mm
Gesamttiefe = Fachbodentiefe + 36 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichm. Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen, Fachböden gem. Angebot.

Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(21)
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
Permanente Werksprüfung nach DIN ISO 9001
Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt
Gütezeichen RAL-RG 614
- überdurchschnittliche Qualität in Bezug auf Standsicherheit, Traglast und ausreichende Steifigkeit in Längs- und Tiefenrichtung
- die Verwendung ausschließlich genormter Werkstoffe
- qualifiziertes Personal für die Konstruktion, Fertigung und Montage gütegesicherter Erzeugnisse
- nachweisbar gleichbleibende Produktqualität durch eigene und amtliche Kontrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Archiv
Höhe:
1850 mm
Breite:
1006 mm
Tiefe:
636 mm
Böden:
5 Stück
Fachlast:
80 kg
Bodentyp:
geschlossen
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Ausstattung Regal:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Farbe Ständer:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Boden:
RAL7035 Lichtgrau
Feldlast:
1000 kg
Ordnerhöhe:
4 Stück
Rückwand:
nein
Oberfläche Boden:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Ständer:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Gewicht:
35,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Anbauregal, Archiv-Steckregal, Archivregal, Lager-Steckregal, Ordnerregal, Steck-Regal, Steckregal, meta-regalbau anbauregal, Akten-Steckregale, Aktenregale, Archiv-Regale, Archiv-Steckregale, Büro-Regale, Fachbodenregale, Lagerregale, Ordner-Regale, Regale, Regale für Büro, Steckregale
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 145,54*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 156,86*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 159,19*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 170,04*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 175,01*
€ 201,96*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden 1000x600 mm grau COMPACT Steckregal
k.A.
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG