Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Artikel
Umkleidebank, beidseitig, L 1500mm, Holzleisten, Hakenleiste, Korpus RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-484814-0003
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8051-200-484814-0003
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Umkleidebank
Umkleidesitzbank
Umkleidebank
mit Holzleisten
Sitz und Rücken:
- Aus klarlackierten Hartholzleisten
Ausstattung:
- Mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917
- Hakenabstand 250 mm
Gestell:
- 30x30 mm Präzisions-Vierkantrohr
- Mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
5 Jahre Garantie
- GS-Zeichen
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
beidseitig
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1500 mm
Gesamttiefe:
756 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
12 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
wählbar
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
44.98 kg
... >
Pausenraumausstattung
>
Umkleidebänke
>
Systemumkleidebänke
Weitere Suchbegriffe:
garderobenbank l1500 mm
,
garderoben-sitzbank
,
garderobenbank c+p
,
Bank
,
Bank für Umkleideräume
,
Sitzbank
,
Traversenbank
,
Sitzbank für Innen
,
Sozialraumumfeld
,
Sozialraumeinrichtung
,
Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,40*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,12*
€ 630,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,40*
€ 609,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Umkleidebank, beidseitig, L 1500mm, Holzleisten, Hakenleiste, Korpus RAL3003
C+P Möbelsysteme
8051-200-484814-0005
ab € 514,36*
Ähnlich
Umkleidebank, beidseitig, L 1500mm, Holzleisten, Hakenleiste, Korpus RAL5010
C+P Möbelsysteme
8051-200-484814-0006
ab € 516,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG