Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Umkleidebank, beidseitig, L 1000mm, Holzleisten, Hakenleiste, Schuhrost, Korpus RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484745-0001
484745-0001
484745-0001
484745-0001
484745-0001
484745-0001
484745-0001
484745-0001
Artikel-Nr.:
     711-484745-0001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-210-484745-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Umkleidebank
Umkleidebank
mit Holzleisten
Mit Sitz aus klarlackierten Hartholzleisten. Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt angebracht nach DIN 7917. 4 Stück je lfm. je Seite. Gestell aus 30 x 30 mm Präzisions-Vierkantrohr mit höhenverstellbaren Kunststofffüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Anlieferung vormontiert. Hochwertige Einbrennlackierung in rubinrot RAL 3003, enzianblau RAL 5010 oder lichtgrau RAL 7035.
5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
beidseitig
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Gesamttiefe:
756 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
wählbar
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank, Traversenbank, Sitzbänke für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
484745-0002
C+P Möbelsysteme
8050-210-484745-0002
ab € 441,01*
Ähnlich
484745-0003
C+P Möbelsysteme
8050-210-484745-0003
ab € 441,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG