Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,LxT 1000x400mm,Holzleisten,Gestell lackiert,Schuhrost,Korpus RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484723-0006
484723-0006
484723-0006
484723-0006
484723-0006
484723-0006
484723-0006
Artikel-Nr.:
     711-484723-0006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-010-484723-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank
Bank für Umkleideräume
Garderobenbank
Sitzbank
Umkleidebank
  • Länge x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 350 mm
  • Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 484723-0005 Korpus rubinrot RAL 3003
  • 484723-0006 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 484723-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 484723-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Traversenbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
14.87 kg
Korpus:
enzianblau RAL 5010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,42*
€ 421,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,36*
€ 395,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-010-484723-0005
ab € 293,21*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-010-484723-0002
ab € 292,78*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-010-484723-0003
ab € 292,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.