Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 1650x1000x400mm,Holzleisten,Gestell lackiert,Kleiderhaken/Lehne,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
484676-0003
484676-0003
484676-0003
484676-0003
484676-0003
484676-0003
484676-0003
484676-0003
Artikel-Nr.:
     711-484676-0003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-100-484676-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1650 x 1000 x 400 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten mit Lackierung
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 350 mm
  • Gestell aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste und Rückenlehne
  • 4 Haken
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 5 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 484676-0005 Korpus rubinrot RAL 3003
  • 484676-0006 Korpus enzianblau RAL 5010
  • 484676-0002 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 484676-0003 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Traversenbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1650 mm
Höhe Garderobe:
1650 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Sitztiefe:
350 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Oberfläche Sitz:
lackiert
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken:
4 Stück
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
22.89 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Traversenbank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,21*
€ 513,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-484676-0005
ab € 372,98*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-484676-0006
ab € 371,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8050-100-484676-0002
ab € 372,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.