Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkiste, HxLxB 410x788x588mm, 156l, Wände geschlossen, Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
471109
471109
471109
471109
471109
Artikel-Nr.:
     711-471109
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10158915
EAN/GTIN:
     4260257920636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallkiste
Stapelbehälter
Transport-Box
Transportbox
Alu-Transportkiste
Extra stabile Ausführung
- Für extreme Beanspruchung wie im Bahn-, Flug-, Post- und Speditions-Verkehr
- Hochwertig verarbeitete Behälter mit stabilen umlaufenden Randschutz-Profilen
- Hitze- und kältebeständig
- Deckel mit geschützt angebrachter Gummi-Dichtung, 2 belastbaren Gurtbändern und umlaufendem Rand-Profil für sicheres Stapeln
- Hochbelastbare Feder-Fallgriffe mit Kunststoff-Ummantelung.
- Durch Plombendraht oder Vorhängeschloss arretierbare Hebel-Spannverschlüsse als Schutz gegen unbefugten Zugriff
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Trennwand
- Trennwandführung
- Hebel-Spannverschlüsse gegen Mehrpreis mit gleichschließenden Zylinderschlössern
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Kiste
Euronorm:
ja
Inhalt:
156 l
Material:
Aluminium
Höhe:
410 mm
Innenhöhe:
380 mm
Länge:
788 mm
Innenlänge:
753 mm
Breite:
588 mm
Innenbreite:
553 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schließsystem:
Hebel-Spannverschluss
stapelbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Federfallgriffe
nestbar:
nein
Farbe:
alu-natur
unterfahrbar:
nein
Gewicht:
9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: transportbox silber, metallkiste, gmöhling transportbox, Alu-Box, Alu-Koffer, Alu-Stapelkiste, Alu-Transportkasten, Alu-Transportkiste, Lagerbehälter, Stapelkasten aus Alu, Transportkiste aus Alu, Werkzeugkiste, Alu-Stapelkasten, Lager- und Transportbehälter, Alu-Kiste, Aluminiumbox, Aluminiumkiste, Blechbox, Blechkiste, Allzweckbox, Alubox, Alukiste, Stahlkiste
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,71*
€ 179,90*
Lager 711
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 195,28*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 180,35*
€ 196,84*
€ 3,95*
ab € 199,49*
€ 217,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45158902
ab € 12,43*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45150001
ab € 9,44*
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG