Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombiascher, HxD 885x365mm, 56l, Korpus Stahl RAL9016, Säulenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
468013
468013
Artikel-Nr.:
     711-468013
Herst.-Nr.:
     1118
EAN/GTIN:
     4030695011186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
mit Kopfteil zur Sandbefüllung
- Für 70 l-Abfallsäcke
- Aus verzinktem Stahlblech und zusätzlich pulverbeschichtet
- 2-fach Einwurf
- Schwarz beschichtetes Kopfteil aus Aluminium zur Sandbefüllung
- Inhalt Abfallbehälter 56 l
3 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Quarzsand für den Aschereinsatz
Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Outdoor
Inhalt Abfallbehälter:
56 l
Höhe:
885 mm
Durchmesser:
365 mm
Anzahl Einwurföffnungen:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
ohne Schutzdach
Material Kopfteil:
Aluminium
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt mit Pulverbeschichtung
Farbe Korpus:
RAL9016 Verkehrsweiß
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallascher, kombi-ascher var, Papierkorb, Ascher, Müllsammler, Standascher, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 116,03*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 116,04*
Frei Haus
ab € 109,44*
€ 116,04*
3 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 110,39*
€ 117,03*
Lager 711
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 125,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
ab € 30,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1125
ab € 48,04*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 71,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 71,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 54,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0280
ab € 54,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 54,63*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 55,25*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 54,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 54,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 70,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 26,11*
Zubehör
k.A.
761643
ab € 24,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG