Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,HxB 450x750mm,Stahl,feuerverzinkt,reflektierend,überfahrbar,klapp-/abschließbar,Dreikantschloss,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
438282
438282
438282
Artikel-Nr.:
     711-438282
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770150
EAN/GTIN:
     4004338770150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel
  • Höhe x Breite 450 x 750 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt in alu/rot, reflektierend
  • überfahrbar
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Sperrbügel, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Parkbügel, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Parkbügel
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
klappbar:
ja
Pfosten Funktion:
überfahrbar
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
alu/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Gewicht:
11.119 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel aufschrauben, absperrbügel, Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,26*
€ 147,66*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,96*
€ 148,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 150,94*
30 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 156,24*
€ 192,12*
Lager 711
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 213,78*
€ 259,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,11*
€ 308,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.