Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL5007,2 Schränke,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
433733
433733
Artikel-Nr.:
     711-433733
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2633
EAN/GTIN:
     4017976011530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 2 Schränke
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Wagen Ausstattung:
2 Schränke
Schrank:
2 Stück
Höhe:
810 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen tragkraft 300 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,04*
€ 687,28*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 630,60*
€ 690,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,98*
€ 703,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,24*
€ 706,34*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.132,68*
€ 1.184,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,94*
€ 1.410,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,28*
€ 1.403,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,70*
€ 1.370,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,68*
€ 1.347,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 114,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,74*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 154,43*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 62,38*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,49*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,59*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.