Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Gerade,f. Rollenbahn,beidseitig,über Kopf,L 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
429237
429237
Artikel-Nr.:
     711-429237
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R21000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn
  • Nutzung beidseitig
  • über Kopf
  • Länge 1 m

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Profil:
über Kopf
Länge:
1 m
ausziehbar:
nein
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 115,15*
€ 137,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 113,95*
€ 135,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 109,17*
€ 129,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 106,50*
€ 126,74
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,18*
€ 108,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.