Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Gerade,f. Rollenbahn,einseitig,über Kopf,L 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
429226
429226
Artikel-Nr.:
     711-429226
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Gerade für Rollenbahn
  • Nutzung einseitig
  • über Kopf
  • Länge 1 m

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Profil:
über Kopf
Länge:
1 m
ausziehbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,81*
€ 93,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 77,81*
€ 92,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,02*
€ 89,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 72,87*
€ 86,72
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.