Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltisch,Kugelrolle Stahl,Bahn LxB 0,5m x 400mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
428336
428336
428336
Artikel-Nr.:
     711-428336
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AD115R05403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Kugelrolle
Kugeltisch
  • Kugelrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 15 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,5 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Platte aus Stahl in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Kugeltisch, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Kugeltisch
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Kugelrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
15 mm
Bahnlänge:
0.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Achsabstand:
100 mm
Breite:
440 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Material Platte:
Stahl
Farbe Platte:
blau// RAL5015
Stärke Platte:
4 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,12*
€ 316,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,20*
€ 316,13*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 368,37*
€ 425,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,39*
€ 466,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 49,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 106,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 64,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.