Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Allseiten-Bahn, Bahn LxB 0,5x0,3m, Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
427275
427275
Artikel-Nr.:
     711-427275
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R05302-427275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Allseiten-Bahnen
für Verteil-, Dreh- oder Abzweigstellen in Verbindung mit Rollen- und Röllchenbahnen oder als eigenständige Arbeitstische, wenn Güter gedreht oder in unterschiedliche Richtungen bewegt werden müssen. Das Fördergut kann von Hand leicht in die gewünschte Richtung verschoben werden. Es muss einen formstabilen und flächigen Unterboden aufweisen - ohne Kanten, Ränder oder Gitterböden - und sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen. Rahmen aus U-Profilstahlrahmen, verzinkt 20/70/20 x 2 mm. Rollenkörper aus grauem Polyamid mit beidseitiger Gleitlagerung, seitlich mit jeweils 3 versetzt angeordneten Tonnenröllchen. Die Allseitenbahnen sind geeignet für Stückgewichte bis 30 kg.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Allseiten-Bahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tonnenröllchen
Material Rolle:
Polyamid
Bahnlänge:
0,5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
0,3 m
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Allseiten-Bahnen, Förderbahnen, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
588398
Blume-Rollen
ZA100R00300-588398
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG