Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn B 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
426308
426308
426308
Artikel-Nr.:
     711-426308
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE151R45602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahnbreite 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
35 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,81*
€ 411,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,71*
€ 412,12*
Frei Haus
ab € 502,22*
€ 574,20*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 583,68*
€ 665,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,40*
€ 791,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,52*
€ 782,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,02*
€ 755,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,31*
€ 733,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 94,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 62,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.