Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
425724
425724
Artikel-Nr.:
     711-425724
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R20402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
34 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,25*
€ 339,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 341,24*
Frei Haus
ab € 410,52*
€ 475,18*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 472,72*
€ 546,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,14*
€ 649,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,30*
€ 642,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 86,53*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10402
ab € 378,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 57,45*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R45402
ab € 265,63*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R90402
ab € 416,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.