Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollenbahn, Stahlrollen, Bahn LxB 1x0,6m, Teilung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
424732
424732
Artikel-Nr.:
     711-424732
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R10602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Stahlrollenbahn
Leichte Rollenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm
Achsen und Rollen:
- Durchsteckbare Achse Ø 8 mm in durchgehendem Distanzrohr Ø 10 mm
- Fest mit dem Rahmen verschraubt, komplett verzinkt
- Mit beidseitig dauergeschmierten, kugelgelagerten Rollen besetzt
- Rollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen Unterboden besitzen, der jedoch auch Längsstege oder eine umlaufende Ringleiste aufweisen kann
- Für einen reibungslosen Lauf sollte das Fördergut mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- D.h. eine Mindestlänge bzw. einen Mindestdurchmesser von 75 mm sind erforderlich
- 600 mm Bahnbreite für max. 800 mm Fördergut
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
- Dreibeinstütze für ortsflexible Aufstellung
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 200 kg (Stahlröllchen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn blume, rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 194,21*
Frei Haus
ab € 250,99*
€ 271,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 64,29*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 46,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 48,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 53,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 58,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 61,94*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10602
ab € 237,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 31,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R00002
ab € 50,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 42,38*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R45602
ab € 352,25*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R90602
ab € 590,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 65,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG