Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre,gesamt B 2m,horizontal schwenkbar,Baum Alu rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
418183
418183
418183
418183
Artikel-Nr.:
     711-418183
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-105-2000-0003
EAN/GTIN:
     4046675105639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Wegesperre
  • Gesamtbreite 2 m
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • horizontal schwenkbar
  • zum Aufdübeln
  • verschließbar mit Vorhängeschloss
  • Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot/weiß
  • reflektierend
  • mit Antisitzsteg
  • Ständer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Einfahrtschranke, Handschranke, Schranke, Torschranke, Wegesperre, Außenanlage, Wegeschranke, Gattersperre, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Schranke
Schrankentyp:
Wegesperre
Breite gesamt:
2 m
Höhe über Flur:
1000 mm
Drehungrichtung:
horizontal
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Schließsystem:
Vorhängeschloss
Schranke Ausstattung:
Antisitzsteg
Material Schrankenbaum:
Aluminium
Oberfläche Schrankenbaum:
pulverbeschichtet
Farbe Schrankenbaum:
rot/weiß
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Ausführung:
rot/weiss
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
49.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke mit vorhängeschloss, dreh sperre, mannus drehschranke, Einfahrtschranke, Torschranke, Wegesperre, Außenanlage, Gattersperre, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.198,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,89*
€ 1.619,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,35*
€ 1.587,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,56*
€ 1.514,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,08*
€ 1.470,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,04*
€ 1.425,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
E861314
ab € 89,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.