Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414648
414648
414648
Artikel-Nr.:
     711-414648
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
27 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,21*
€ 338,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,66*
€ 339,21*
Frei Haus
ab € 415,25*
€ 481,70*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 505,09*
€ 577,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,89*
€ 678,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,41*
€ 643,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,09*
€ 601,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 86,39*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10602
ab € 383,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 37,90*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R45602
ab € 309,85*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R90602
ab € 499,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.