Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 600mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414637
414637
414637
Artikel-Nr.:
     711-414637
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
23 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,57*
€ 281,81*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 282,33*
Frei Haus
ab € 341,07*
€ 396,44*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 424,13*
€ 487,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,03*
€ 579,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,07*
€ 574,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,13*
€ 504,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 86,99*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10603
ab € 333,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 38,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,88*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 91,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.