Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 500mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414615
414615
414615
Artikel-Nr.:
     711-414615
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,09*
€ 312,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,40*
€ 312,85*
Frei Haus
ab € 382,94*
€ 443,38*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 459,13*
€ 525,70*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,13*
€ 546,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,23*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 86,55*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10502
ab € 369,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 58,82*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R45502
ab € 275,90*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R90502
ab € 445,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.