Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Doppelständer, H 275-340mm, Bahn B 300mm, Drehgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     711-412074
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS100R30276-412074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn
Röllchenbahn
Schwerkraftbahn
Fördertechnik
Doppelständer mit Drehgelenk
- Für die ortsfeste Aufstellung
- Zur festen Montage der Bahn
- Rahmen aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 x 1,5 mm
- Lackierung himmelblau RAL 5015

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Ständer
Bahnbreite:
300 mm
Höhe:
275-340 mm
Oberfläche Gestell:
Lackierung
Farbe Gestell:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG