Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Dreibeinstütze, H 275-340mm, Bahn B 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
412019
412019
Artikel-Nr.:
     711-412019
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R30276-412019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn
Röllchenbahn
Schwerkraftbahn
Fördertechnik
Dreibeinstütze
- Für die ortsflexible Aufstellung
- Zum Einhängen der Bahn
- Lackierung himmelblau RAL 5015
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Ständer
Bahnbreite:
300 mm
Höhe:
275-340 mm
Oberfläche Gestell:
Lackierung
Farbe Gestell:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
3.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG