Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 48mm,Bahn B 500mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
410046
410046
410046
Artikel-Nr.:
     711-410046
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R90502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Kurve 90 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,16*
€ 426,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,76*
€ 427,85*
Frei Haus
ab € 461,15*
€ 527,88*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 502,29*
€ 575,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,64*
€ 685,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,11*
€ 677,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,95*
€ 634,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,29*
€ 597,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 62,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 118,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.