Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kurve 90°, Stahlröllchenbahn, Bahn B 400mm, Teilung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
410024
410024
410024
Artikel-Nr.:
     711-410024
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R90402-410024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Röllchenbahnen, Kurve
für Traglast bis 200 kg pro Meter Bahnlänge
Das Fördergut muss einen glatten und formstabilen Boden, ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen. Die Bahn ist nach örtlichen Gegebenheiten schnell und leicht aufzubauen. Sie lässt sich jederzeit umstellen, neu kombinieren oder erweitern. Stufenlos höhenverstellbare Stützen sorgen für das gewünschte Gefälle von 2-5 %. Rahmen aus Stahl-U-Profil 20/70/20 x 2 mm, verzinkt, Rahmenhöhe 70 mm, Gesamt-Bauhöhe 80 mm. Eingeschraubte Quertraversen, Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen, Stahlröllchen, verzinkt, Ø 48 mm. Lackierung der Stützen himmelblau RAL 5015.
Kurven mit Innenradius 800 mm.

Bitte beachten Sie

Fördergutbreite - Bahnbreite
Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite. Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm. Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes. Die kleinste Breite des Fördergutes beträgt 200 mm.
Größte Breite Fördergut mm 500 600 700 800
Bahnbreite mm 300 400 500 600
Fördergutlänge - Achsabstand
Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand. Das Fördergut muss jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen. Kleinste Fördergutlänge : 3 = Erforderlicher Achsabstand. Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig.
Kleinste Länge Fördergut mm 375 300 225
erforderl. Achsabstand mm 125 100 75
Fördergutgewicht - Stützenabstand
Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen. Der Stützenabstand sollte nach Möglichkeit 2 m nicht überschreiten.

Traglast kg 200 175 110 50
Stützenabstand m 1 1,5 2 3

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Kurve
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahnen, Fördertechnik, Röllchenbahnen, Schwerkraftbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00006-414546
ab € 94,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100P00004-414535
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG