Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 48mm,Bahn B 500mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409954
409954
409954
Artikel-Nr.:
     711-409954
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R45504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
blume-rollen tragrolle
Kurve 45 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 217,22*
Frei Haus
ab € 223,49*
€ 267,21*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 299,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 47,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.