Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 48mm,Bahn B 400mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409943
409943
409943
Artikel-Nr.:
     711-409943
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF148R45402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahn stahl
Kurve 45 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 251,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 251,82*
Frei Haus
ab € 256,27*
€ 304,63*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 309,41*
€ 364,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,41*
€ 422,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,70*
€ 403,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 47,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.