Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 2m x 300mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
409014
409014
409014
Artikel-Nr.:
     711-409014
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R20304
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,96*
€ 202,69*
Frei Haus
ab € 234,93*
€ 257,77*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 354,05*
€ 386,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,87*
€ 434,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 128,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 128,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 156,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 157,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 140,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 39,52*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 87,86*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45304
ab € 161,23*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90304
ab € 226,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 61,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 30,71*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 58,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 158,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 72,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.