Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1,5m x 500mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408838
408838
408838
Artikel-Nr.:
     711-408838
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB148R15502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Stahlröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,27*
€ 631,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,35*
€ 604,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,40*
€ 582,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 128,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 128,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 139,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 157,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 156,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 88,70*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R45502
ab € 250,08*
Zubehör
Blume-Rollen
CF148R90502
ab € 398,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 157,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 72,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 76,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 80,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.