Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank,f. giftige/brennbare Stoffe,Typ 30,HxBxT 1960x595x595mm,Türanschlag rechts,3xStahlboden/Bodenwanne,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408038
408038
408038
Artikel-Nr.:
     711-408038
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2601-A
EAN/GTIN:
     4260281962947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Laugenschrank
Sicherheitsschrank
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe
  • Brandkammer getestet Typ 30
  • Höhe x Breite x Tiefe 1960 x 595 x 595 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1600 x 475 x 515 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür, Türanschlag rechts
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • mit Türfeststellanlage
  • Türanschlag rechts
  • automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle über Thermomechanik
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
  • Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
  • erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Giftschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Gefahrstoff-Unterbauschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Chemieschrank, Laugenschrank, Säurenschrank, Schadstoffschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, ätzende, giftige und brennbare Stoffe
Höhe:
1960 mm
Innenhöhe:
1600 mm
Breite:
595 mm
Innenbreite:
475 mm
Tiefe:
595 mm
Innentiefe:
515 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
22 l
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Sicherheitsausstattung Schrank:
automatische Selbstschließung der Türen und Abluftkanäle übe
Brandschutz:
Brandkammer getestet Typ 30
Lüftungsanschluss Schrank:
Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Türtyp:
Flügeltür
Türanschlag:
rechts
Tür Ausstattung:
Türfeststellanlage
Unterbau:
Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DIN-/EN-Normen:
gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Zertifizierung TRbF:
Betrieb nach TRbF 20-L
Zertifizierung TRBS:
Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zünd
Zertifizierung TRGS:
erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Gewicht:
147 kg
Weitere Suchbegriffe: Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, gf schrank, gefahrstoffschrank lacont, Chemikalienschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Giftschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Gefahrstoff-Unterbauschrank, Umweltschutz, Entlüftungsaufsatz, Feuerschutzschrank, Flügeltüren-Schrank, Umweltschutzschrank, Chemieschrank, Säurenschrank, Schadstoffschrank, Brandschutzschrank, Brandschutz-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.289,41*
€ 2.558,41*
Lager 711
31 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.288,23*
€ 2.558,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.558,44*
€ 3.044,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.521,02*
€ 3.000,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,42*
€ 2.858,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,52*
€ 2.782,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,23*
€ 2.722,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-2611-A
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.