Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 48mm,Bahn B 600mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
408022
408022
408022
Artikel-Nr.:
     711-408022
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R90604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Kurve 90 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 368,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,89*
€ 369,29*
Frei Haus
ab € 401,86*
€ 463,26*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 480,29*
€ 549,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,91*
€ 654,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,89*
€ 647,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,13*
€ 605,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 118,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.