Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 48mm,Bahn B 500mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407992
407992
407992
Artikel-Nr.:
     711-407992
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R90504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Kurve 90 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,30*
€ 327,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,02*
€ 328,13*
Frei Haus
ab € 344,26*
€ 399,67*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 380,02*
€ 437,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,67*
€ 520,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,60*
€ 498,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 62,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 118,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50680
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.