Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 48mm,Bahn B 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407562
407562
407562
Artikel-Nr.:
     711-407562
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R45602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Kurve 45 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 314,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 315,07*
Frei Haus
ab € 339,58*
€ 393,96*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 417,11*
€ 476,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,78*
€ 567,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,07*
€ 562,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 47,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 47,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 68,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 71,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60680
ab € 76,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.