Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 3m x 600mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407245
407245
407245
Artikel-Nr.:
     711-407245
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R30603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,24*
€ 464,17*
Frei Haus
ab € 530,06*
€ 572,91*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 800,08*
€ 864,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,40*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,16*
€ 980,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,08*
€ 952,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 129,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 128,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 140,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 155,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 157,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 89,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 44,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 61,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 30,71*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 58,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 158,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 75,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60390
ab € 79,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60550
ab € 83,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.