Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 3m x 500mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407176
407176
407176
Artikel-Nr.:
     711-407176
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R30503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Fördertisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,99*
€ 419,33*
Frei Haus
ab € 476,23*
€ 514,33*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 703,57*
€ 761,72*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,72*
€ 906,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,96*
€ 896,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,92*
€ 863,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,57*
€ 837,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 128,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 128,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 139,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 157,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 156,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 39,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 88,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 61,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 30,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 157,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 72,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 76,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 80,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.