Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abteilschrank, HxBxT 1800x320x500mm, 1 Abt., Abt. B 300mm, Zyl.-Schl., Sockel, Korpus RAL7035, Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407136
407136
407136
407136
407136
407136
Artikel-Nr.:
     711-407136
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-10/0008-70
EAN/GTIN:
     4025314535440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderoben- und Umkleideschrank
- Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger farbiger Einbrennlackierung
Türen:
- Mit Lüftungsschlitzen und gestanztem Etikettenrahmen
- Innen durch Kastenprofil verstärkt
- Einschlagende Türen mit innenliegendem Drehbolzen
- Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- Mit Hutboden
- 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken
- Abteile einzeln verschließbar
Unterbau:
- Sockel
- Sockelhöhe 100 mm

5 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Schrägdachausführung gegen Mehrpreis
- GS-Zeichen
Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Abteilschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL7035 Lichtgrau
Farbe Front:
RAL7035 Lichtgrau
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Ausstattung Schrank:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
Türausführung:
Lüftungsschlitze
Türkonstruktion:
einwandig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil-schrank, kleiderspind 1 abteil, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-80
ab € 11,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15
ab € 2,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00
ab € 8,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0011-00
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061
ab € 3,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06
ab € 10,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-430
ab € 7,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061
ab € 3,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 76,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-38
ab € 12,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2412348-407083-0001
ab € 61,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2412348-407083-0002
ab € 61,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-173
ab € 5,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8001-323
ab € 12,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG