| |
|
| Artikel-Nr.: 711-407099 Herst.-Nr.: 0010-10 EAN/GTIN: 4025314000511 |
| | |
|
| | |
| Zylinderschloss- über Hauptschließanlage, mit Sicherungsschein
- Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schloss, Türschloss, Zylinderschloss, Metallspind Weitere Informationen: | | Marke: | C+P | Serie: | Evolo | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Schließsystem: | Zylinderschloss | Zubehör Ausführung: | über Hauptschließanlage, mit Sicherungsschein | Aufpreis: | Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank Schließanlage, Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, garderobenschrank schließanlage, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Schloss, Türschloss, Zylinderschloss, Metallspind |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | 37 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 45,95* | € 62,06* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,41* | € 62,75* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 46,50* | € 62,76* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 46,84* | € 63,46* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,06* | € 85,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|