Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Spind
>
Garderobenschrank Schrägdach
>
Artikel
Schrägdachaufsatz, 2 Abt., hinten 230mm höher, Breite 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-407084-0002
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8504-22-407084-0002
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrank Schrägdach
Schrägdach für Garderobenschrank
garderobenschrank schrägdach
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Schrankzubehör:
Schrägdach-Aufsatz
Abteile:
2 Stück
Gewicht:
3.89 kg
... >
Schränke
>
Zubehör Schränke
>
Dächer
Weitere Suchbegriffe:
Abteilschrank
,
Fächerschrank
,
Garderobenschrank
,
Kleiderschrank
,
Personalschrank
,
Schrank
,
Schrank für Sozialraum
,
Sozialraumausstattung
,
Sozialraumeinrichtung
,
Spind
,
Stahl-Kleiderschrank
,
Stahlschrank
,
Umkleideschrank
,
Schrank aus Stahl
,
Sozialraumumfeld
,
Kleiderspind
,
Sitzbankschrank
,
Umkleideschrank mit Sitzbank
,
Schrägdach für Schließfach
,
Spinddach
,
Metallspind
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,34*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrägdachaufsatz, 2 Abt., hinten 230mm höher, Breite 300 mm
C+P Möbelsysteme
8504-22-407084-0001
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG