Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, Bahn LxB 2x0,6m, Teilung 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406945
406945
406945
Artikel-Nr.:
     711-406945
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R20604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Die Achsen sind zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm.
Achsen und Röllchen:
- Achsen aus verzinktem Stahl, mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen besetzt
- Röllchendurchmesser 48 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden, ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen
- Es sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen
- Als kleinste Breite darf 200 mm nicht unterschritten werden.
- 600 mm Bahnbreite für max. 800 mm Fördergut
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 200 kg (Stahlröllchen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 236,23*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 238,59*
Frei Haus
ab € 290,51*
€ 314,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 47,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 48,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 62,13*
Zubehör
Blume-Rollen
AB149F01T00R00R10604
ab € 200,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 31,86*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R00002
ab € 50,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 41,63*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45604
ab € 178,35*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90604
ab € 273,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 64,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 32,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 50,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG