Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406901
406901
406901
Artikel-Nr.:
     711-406901
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R20402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 314,33*
Frei Haus
ab € 360,47*
€ 389,69*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 543,20*
€ 586,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,40*
€ 697,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,82*
€ 689,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 127,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 128,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 137,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 156,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 158,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 39,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 86,43*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45402
ab € 228,73*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90402
ab € 357,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 61,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 30,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 158,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 72,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.