Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Fördertechnik
>
Förderbahnen
>
Röllchenbahn
>
Kunststoffröllchenbahn
>
Artikel
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, Bahn LxB 2x0,4m, Teilung 125mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
711-406377
Hersteller:
Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
AB149R20404
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn
Kunststoffröllchenbahn - Einzelelement
Gerade
- Zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle)
- Die erforderliche Neigung, die, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes, ca. 2-5% beträgt, wird durch höhenverstellbare Stützen ermöglicht
- Einfach und schnell aufzubauen
- Individuell erweiterbar
Rahmen:
- Aus verzinkten U-Stahlprofilen 20/70/20 x 2 mm
- Mit eingeschraubten Quertraversen
- Die Achsen sind zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
- Rahmenhöhe 70 mm
- Gesamt-Bauhöhe 80 mm.
Achsen und Röllchen:
- Achsen aus verzinktem Stahl, mit kugelgelagerten Kunststoffröllchen besetzt
- Röllchendurchmesser 48 mm
Bitte beachten Sie:
- Das Fördergut muss einen formstabilen und glatten Unterboden, ohne Kanten, Ränder oder Gittermaschen besitzen
- Es sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen
- Als kleinste Breite darf 200 mm nicht unterschritten werden.
- 400 mm Bahnbreite für max. 600 mm Fördergut
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Endanschlag
- Seitliche Führung (ab 2 m Förderhöhe vorgeschrieben)
- Doppelstützen zur festen Montage
Planungshilfe:
Fördergutbreite - Bahnbreite
- Die größte Breite des Fördergutes bestimmt die Bahnbreite
- Die Bauform gestattet einen reibungslosen Lauf auch bei seitlichem Überstand des Fördergutes von je 100 mm
- Empfehlenswert ist, die Bahnbreite nicht kleiner zu wählen als die Breite des Fördergutes
- Kleinste Breite des Fördergutes 200 mm
Fördergutlänge - Achsabstand
- Die kleinste Länge des Fördergutes bestimmt den Achsabstand
- Das Fördergut sollte jederzeit mindestens auf 3 Rollenachsen aufliegen
- Kleinste Fördergutlänge : 3 = erforderlicher Achsabstand
- Max. Fördergutlänge in Kurven 1000 mm, auf Geraden beliebig
Fördergutgewicht - Stützenabstand
- Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der Stützen
- Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten
- Statische Traglast bis 200 kg (Stahlröllchen) pro Meter Bahnlänge bei 1 m Stützenabstand
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
14 kg
... >
Förderbahnen
>
Röllchenbahnen
>
Röllchenbahnen mit Kunststoffröllchen
Weitere Suchbegriffe:
Förderbahn
,
Schwerkraftbahn
,
Fördertechnik
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
Frei Haus
ab € 189,85*
€ 203,63*
Lager 369
Frei Haus
ab € 234,81*
€ 254,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,08*
€ 239,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelstütze, H 275-340mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 64,30*
Zubehör
Dreibeinstütze, H 275-340mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 46,72*
Zubehör
Dreibeinstütze, H 330-395mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 48,71*
Zubehör
Dreibeinstütze, H 390-570mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 52,99*
Zubehör
Dreibeinstütze, H 550-850mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 58,35*
Zubehör
Dreibeinstütze, H 680-1100mm, Bahn B 400mm
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 61,84*
Zubehör
Durchgang, f. Kunststoffröllchenbahn, Bahn LxB 1x0,4m, Teilung 125mm, m. Scharnier
Blume-Rollen
AB149F01T00R00R10404
ab € 165,36*
Zubehör
Endanschlag, f. Bahn B 400mm, verzinkt
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 32,12*
Zubehör
Endanschlag, verzinkt, für Bahnbreiten bis 500 mm, einhängbar
Blume-Rollen
ZA101R00001
ab € 46,08*
Zubehör
Endanschlag, verzinkt, für Bahnbreiten bis 500 mm, fest verschraubt
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 37,48*
Zubehör
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Achsabstand 125 mm, Kurve 45 Grad
Blume-Rollen
CF149R45404
ab € 156,63*
Zubehör
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm, Achsabstand 125 mm, Kurve 90 Grad
Blume-Rollen
CF149R90404
ab € 225,35*
Zubehör
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, beidseitig, für Bahn gerade, Preis je lfm.
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 65,09*
Zubehör
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, einseitig, für Bahn gerade, Preis je lfm.
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 32,65*
Zubehör
Seitenführung Typ ZF 100 Bahnlänge 1m eins.verz.
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG