Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn, Tragrolle Kunststoff, Bahn LxB 1m x 300mm, Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405884
405884
405884
Artikel-Nr.:
     711-405884
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Bahnelement:
Gerade
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, tragrolle blume, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 94,89*
€ 103,24*
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 104,24*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 141,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 46,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 48,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 61,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 52,14*
Zubehör
Blume-Rollen
AB149F01T00R00R10303
ab € 158,59*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 30,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA101R00001
ab € 37,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 31,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,63*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 45,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 63,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.